Haupa - Momentskralle 3/8" 5-50Nm - 110605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Tiltrekkingsmoment - 5...50 Nm
Total lengde - 400 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923593346
Elnummer
8835599
Leverandørens varenummer
110605
Typebeskrivelse
8835599
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Tiltrekkingsmoment:
5...50 Nm
Total lengde:
400 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Hodebredde:
40 mm
Hodehøyde:
40 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei


