Haupa - Monteringsskrue pan 3,5 x 19mm - 790303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Halvrundt hode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 3,5 mm
Lengde - 19 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923512835
Elnummer
1305800
Leverandørens varenummer
790303
Typebeskrivelse
1305800
Materiale:
Andre
Hodeform:
Halvrundt hode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
3,5 mm
Lengde:
19 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Herdet:
nei
Selventrende galvanisert monteringsskrue med halvrundt hode (panhode) og Phillips PH2 spor.


