Haupa - Monteringsskrue pan-bor 4,2x13 - 790422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Halvrundt hode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 13 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923500788
Elnummer
1305810
Leverandørens varenummer
790422
Typebeskrivelse
Monteringsskrue panhode m/selvborende tupp
Materiale:
Andre
Hodeform:
Halvrundt hode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
13 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Herdet:
nei
MPB-13 SKRUE 4,2x13


