Haupa - Monteringsskrue pan-bor 4,2x32 - 790428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Halvrundt hode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923513979
Elnummer
1305814
Leverandørens varenummer
790428
Typebeskrivelse
Monteringsskrue panhode m/selvborende tupp
Materiale:
Stål
Hodeform:
Halvrundt hode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
32 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
nei
MPB-32 SKRUE 4,2x32