Haupa - Monteringsskrue panhode, torx 4,8x60mm - 793125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Panhode
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923527358
Elnummer
1305959
Leverandørens varenummer
793125
Typebeskrivelse
1305959
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Panhode
Sportype:
Torx
Lengde:
60 mm
Farge:
Sink
Spissform:
Spiss
Galvanisert monteringsskrue med panhode og torx skrufeste. Egnet for tre, fiberplater, ekspansjonsplugger.


