Haupa - Monteringsskrue skiveh 4,2x45 - 790456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Flathode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 45 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923512965
Elnummer
1305818
Leverandørens varenummer
790456
Typebeskrivelse
Monteringsskrue skivehode
Materiale:
Andre
Hodeform:
Flathode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
45 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Herdet:
nei
MS-45 SKRUE 4,2x45


