Haupa - Multi strømtang II - 103809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 60...600 A
Gjeldende måleområde AC - 60...600 A
Strømtype - AC/DC
Tangåpning - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923574772
Elnummer
8876863
Leverandørens varenummer
103809
Typebeskrivelse
8876863
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
60...600 A
Gjeldende måleområde AC:
60...600 A
Strømtype:
AC/DC
Tangåpning:
28 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Noen måleområder:
Direkte spenning 600m, 6, 60, 600V
Direkte strøm (ampere) 60A, 600A
AC/DC 600V
5 års garanti.