Haupa - Pipe 1/2" 1000V 27mm - 110358/EN

KopierKopier
Haupa - Pipe 1/2" 1000V 27mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Fastnøkkelbredde - 27 mm

  • Lengde - 35 mm

  • 12-kant pipe - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923150792

Elnummer

8835730

Leverandørens varenummer

110358/EN

Typebeskrivelse

Pipe 1/2" 1000V 27mm

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Fastnøkkelbredde:

27 mm

Lengde:

35 mm

12-kant pipe:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Nøkkelvidde (tommemål):

1/2"

For slagskrutrekker:

nei

Med ledd:

nei

Magnetisk:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Fullisolert sekskant-pipe med 1/2" firkantkobling - 1000V. 2-farget dobbelt isolert, gul innerside, rød ytterside.