Haupa - Pipetrekkersett 1000V - 7stk - 102512

KopierKopier
Haupa - Pipetrekkersett 1000V - 7stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Antall piper - 7

  • Antall skrutrekker bits - 0

  • Totalt antall verktøy - 7

  • Emballasje - Kartong (eske)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923158576

Elnummer

8808782

Leverandørens varenummer

102512

Typebeskrivelse

1000V Pipetrekkersett 7stk

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Antall piper:

7

Antall skrutrekker bits:

0

Totalt antall verktøy:

7

Emballasje:

Kartong (eske)

Antall Torx bits:

0

Antall sekskant nøkler:

0

Sett med 7stk pipetrekkere 1000V og 2-komponent håndtak av PP/TPE materiale for godt grep. Klinge i molybden vanadium stål som er herdet og kontrollert. Klingen er isolert. Inneholder størrelsene 5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13mm.