Haupa - Plateskrue selvbor, panhode med skive, torx 4,2x19mm - 790502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Sportype - Torx
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 19 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923532239
Elnummer
1305951
Leverandørens varenummer
790502
Typebeskrivelse
1305951
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Sportype:
Torx
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
19 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Galvanisert plateskrue selvbor, panhode og skive, torx 20.