Haupa - Plateskrue selvbor, panhode med skive, torx 4,2x25mm - 790504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Linsehode
Sportype - Torx
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923532246
Elnummer
1305952
Leverandørens varenummer
790504
Typebeskrivelse
1305952
Materiale:
Andre
Hodeform:
Linsehode
Sportype:
Torx
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
nei
Galvanisert plateskrue selvbor, panhode og skive, torx 20.