Haupa - Plateskrue selvbor, panhode torx 4,2x19mm - 790514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Halvrundt hode
Sportype - Torx
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 19 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923532208
Elnummer
1305955
Leverandørens varenummer
790514
Typebeskrivelse
1305955
Materiale:
Stål
Hodeform:
Halvrundt hode
Sportype:
Torx
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
19 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Galvanisert plateskrue selvbor, panhode torx iht DIN7504 (tidl N). Egnet som plateskrue. DIN7912