Haupa - Plateskrue selvbor, panhode torx 4,2x25mm - 790516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Halvrundt hode
Sportype - Torx
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923532215
Elnummer
1305956
Leverandørens varenummer
790516
Typebeskrivelse
1305956
Materiale:
Andre
Hodeform:
Halvrundt hode
Sportype:
Torx
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
nei
Galvanisert plateskrue selvbor, panhode torx iht DIN7504 (tidl N). Egnet som plateskrue. DIN7913