Haupa - Pressbakk for endehylse 120mm² - 216118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Tverrsnitt fra/til - 120...120 mm²
AWG-område - 0...0
Kompresjonsform - Trapespressing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923133320
Elnummer
8835565
Leverandørens varenummer
216118
Typebeskrivelse
Bakk endehylse 120mm2
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Tverrsnitt fra/til:
120...120 mm²
AWG-område:
0...0
Kompresjonsform:
Trapespressing
Bakk endehylse 120mm2