Haupa - Pressbakk for endehylse 150mm - 216120

KopierKopier
Haupa - Pressbakk for endehylse 150mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 150...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923133337

Elnummer

8835566

Leverandørens varenummer

216120

Typebeskrivelse

Bakk endehylse 150mm2

Bruksområde:

Presskabelsko og skjøtestykker

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

150...150 mm²

Bakk for endehylse: Ø:150mm² PW:26