Haupa - Pressbakk, rundpress av rettvinklet leder 150mm² - 216096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Kompresjonsform - Rundpressing
Tverrsnitt - 150...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923133214
Elnummer
8835559
Leverandørens varenummer
216096
Typebeskrivelse
Bakk rundpress 150mm2
Bruksområde:
Andre
Kompresjonsform:
Rundpressing
Tverrsnitt:
150...150 mm²
Pressbakk, for runding av rettvinklede ledere. Passer HAUPA sine 12 tonns presser (120kN): AH-12, HH-12, KH-12. (400-C12)


