Haupa - Pressbakk, rundpress av rettvinklet leder 240mm² - 216100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Kompresjonsform - Rundpressing
Tverrsnitt - 240...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923133238
Elnummer
8835561
Leverandørens varenummer
216100
Typebeskrivelse
Bakk rundpress 240mm2
Bruksområde:
Andre
Kompresjonsform:
Rundpressing
Tverrsnitt:
240...240 mm²
Pressbakk, for runding av rettvinklede ledere. Passer HAUPA sine 12 tonns presser (120kN): AH-12, HH-12, KH-12. (400-C12)


