Haupa - Presshode Hydr.Pump 6-300M2 - 216807

KopierKopier
Haupa - Presshode Hydr.Pump 6-300M2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 6...300 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Pneumatisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923482558

Elnummer

8835504

Leverandørens varenummer

216807

Typebeskrivelse

Presshode hydr.pump 6-300m2

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

6...300 mm²

Konstruksjon/betjening:

Pneumatisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

235 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Kompresjonskraft:

60...60 kN

Hydraulisk presshode med hurtigkobling for kabler 6-300mm². Leveres i koffert, uten bakker. Presskraft 60kN Hydraulikktrykk 700 bar Åpning mellom bakkene 17mm Krympespekter: Cu 6-300, DIN Cu 6-300, DIN Al 16-240 Vekt 3,2kg (uten bakker)