Haupa - Presstang Isolert Kabelsko 0,5-6mm - 210761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Ovalpressing
Tverrsnitt - 5...6 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923123437
Elnummer
8808776
Leverandørens varenummer
210761
Typebeskrivelse
Tenger
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Ovalpressing
Tverrsnitt:
5...6 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Krymptang