Haupa - Pressverktøy Batteridrevet Hydraulisk Utskiftbart hode - 216760-1-NO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 315 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923613594
Elnummer
8879796
Leverandørens varenummer
216760-1-NO
Typebeskrivelse
8879796
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
315 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
4...6 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN
For 4 forskjellige hoder
Enkel utskifting av hoder, hurtigkobling
2 låsepinner
Presskraft 60kN
Arbeidstrykk 700 bar
Vekt uten batteri 2,41kg
Vekt komplett sett: 6,15kg


