Haupa - Pressverktøy SO-6 hydr-batt.dr - 216801/Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt - 6...300 mm²
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923588014
Elnummer
8876808
Leverandørens varenummer
216801/Z
Typebeskrivelse
8876808
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt:
6...300 mm²
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
300 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
0...0 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN
For kabelsko Std CU 6-300, DIN Cu 6-300, DIN Al 16-240.
Skjøtehylser Cu 6-300, DIN Cu 6-300, DIN Al 16-240.
Kun maskin.