Haupa - Quadro tang for 0,5-2,5 mm² m/ magasin - 210682/1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 170 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 5...25 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923135614
Elnummer
8840674
Leverandørens varenummer
210682/1
Typebeskrivelse
8840674
Lengde:
170 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
5...25 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
5...25 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
40 mm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
50 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


