Haupa - Rørkutter Ø 3-35mm - 200194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 35 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 0 mm²
Total lengde - 40 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923066086
Elnummer
8876874
Leverandørens varenummer
200194
Typebeskrivelse
8876874
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
35 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
0 mm²
Total lengde:
40 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Utskiftbart knivblad. (reserveblad, se el.nr: 8876875)


