Haupa - Reserveblad til Rørkutter 200214 - 200215

KopierKopier
Haupa - Reserveblad til Rørkutter 200214

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Andre

  • Passer for maks kabeldiameter - 0 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 0 mm²

  • Total lengde - 40 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923520359

Elnummer

8876801

Leverandørens varenummer

200215

Typebeskrivelse

8876801

Konstruksjon/betjening:

Andre

Passer for maks kabeldiameter:

0 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

0 mm²

Total lengde:

40 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Reserveblad til Haupa 200214 PVC Rørkutter