Haupa - Skapnøkkel universal m/fjærfunksjon og bits - 110698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923575144
Elnummer
8840671
Leverandørens varenummer
110698
Typebeskrivelse
8840671
Materiale:
Stål
Isolert:
nei
Universal skapnøkkel med fjærfunksjon og bits.
Utvendig 6-kant 7 og 8 mm.
Innvendig 6-kant 6,7,8 og 9mm.
Dobbel 3-5mm.
Innvendig 3-kant 7,8,9,10 og 11mm
Utvendig 6-kant 7 og 8 mm.
Innvendig 6-kant 6,7,8 og 9mm.
Dobbel 3-5mm.
Innvendig 3-kant 7,8,9,10 og 11mm


