Haupa - Skiftenøkkel med skrallefunksjon 150mm - 110583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Maks nøkkelvidde - 19 mm
Kjeveposisjon - 0 °
Skala - 6...19 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923474386
Elnummer
8808838
Leverandørens varenummer
110583
Typebeskrivelse
Skiftenøkkel m/skralle 150mm
Lengde:
150 mm
Maks nøkkelvidde:
19 mm
Kjeveposisjon:
0 °
Skala:
6...19 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Testet iflg ISO 6787:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Skiftenøkkel m/skralle 150mm