Haupa - Skralle 1/4" - 1000V - 110810

KopierKopier
Haupa - Skralle 1/4"  - 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Viderkoblingsutførelse - nei

  • Universalledd - nei

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923455804

Elnummer

8835700

Leverandørens varenummer

110810

Typebeskrivelse

Skralle 1/4" 1000V

Viderkoblingsutførelse:

nei

Universalledd:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Fullisolert skralle, lengde 135mm, 1/4" - 1000V. 2-farget dobbelt isolert, gul innerside, rød ytterside.