Haupa - Skrulokker Metric 16mm - 180513

KopierKopier
Haupa - Skrulokker Metric 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923151805

Elnummer

8835937

Leverandørens varenummer

180513

Typebeskrivelse

8835937

Enkelt system for stansing av hull. Hull på 10mm forbores. Lokken tres gjennom og skrues sammen. Skralle eller fastnøkkel (17mm) brukes til å trekke lokken sammen.