Haupa - Skrutrekker 1000V PZ1 x 80mm - 101952

KopierKopier
Haupa - Skrutrekker 1000V PZ1 x 80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidriv PZ

  • Størrelse - 1

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 80 mm

  • Total lengde - 175 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923158521

Elnummer

8808623

Leverandørens varenummer

101952

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Sportype:

Pozidriv PZ

Størrelse:

1

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

80 mm

Total lengde:

175 mm

Bladdiameter:

95 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

Andre

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker 1000V