Haupa - Skrutrekker 1000V TX15 x 100mm - 101856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 15
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 195 mm
Med borehull - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923158330
Elnummer
8809941
Leverandørens varenummer
101856
Typebeskrivelse
Skrutrekker 1000V Tx 15
Størrelse (TX):
15
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
195 mm
Med borehull:
Ja
Isolert:
Ja
Bladdiameter:
30 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei