Haupa - SKRUTREKKER M/LANGE DIV BITS 104008 PZ PH TORX 6-KANT RETT - 104008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 4
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 4
Antall sporskrutrekkere - 4
Antall Torx-skrutrekkere - 4
Totalt antall verktøy - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923463946
Elnummer
8808737
Leverandørens varenummer
104008
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Antall stjerneskrutrekkere PH:
4
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
4
Antall sporskrutrekkere:
4
Antall Torx-skrutrekkere:
4
Totalt antall verktøy:
20
Bladmateriale:
Andre
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
Andre
Roterbar hette:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Emballasje:
Plastboks