Haupa - Skrutrekkersett ESD 7stk - 104010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 3
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 4
Antall Torx-skrutrekkere - 0
Totalt antall verktøy - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923459789
Elnummer
8808832
Leverandørens varenummer
104010
Typebeskrivelse
Skrutrekker sett ESD div
Antall stjerneskrutrekkere PH:
3
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
4
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Totalt antall verktøy:
7
Bladmateriale:
Andre
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
Andre
Roterbar hette:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Emballasje:
Plastboks