Haupa - Skyvelære - rustfritt - 240071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 1...128 mm
Digital visning - nei
Dybdemål - Ja
Metrisk måleenhet - Ja
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923085636
Elnummer
8835616
Leverandørens varenummer
240071
Typebeskrivelse
Skyvelær
Måleområde:
1...128 mm
Digital visning:
nei
Dybdemål:
Ja
Metrisk måleenhet:
Ja
Materiale:
Stål
Lengde:
140 mm
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Skyvelær