Haupa - Spenningstester "TestPen" 12-1000V - 103814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 1...12 kV
Type indikering - Optisk
Modell / utførelse - 1-polet
Kan benyttes I fuktige omgivelser - Ja
Frekvensområde - 50...50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923182014
Elnummer
8835744
Leverandørens varenummer
103814
Typebeskrivelse
8835744
Merkespenning:
1...12 kV
Type indikering:
Optisk
Modell / utførelse:
1-polet
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Frekvensområde:
50...50 Hz
Spenningstype:
AC
Med egentest:
nei
Bruksområde:
Inne og I friluft
Indikerer vekselspenning uten berøring. Den hvite tuppen lyser rødt ved deteksjon av spenning mellom 110-1000V AC. Pennen har LED-lommelykt i bakkant. For deteksjon av spenning under 110V, slå på lommelykten og pennen indikerer spenning fra 12V