Haupa - Spiralbor for tre 14x235mm - 231516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 14 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923063801
Elnummer
8809913
Leverandørens varenummer
231516
Typebeskrivelse
Spiralbor 14mm 235mm lang
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
14 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
0
Total lengde:
235 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
Ja
Senterbordiameter:
3 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Hardmetall


