Haupa - Spiralbor for tre 20x460mm - 231530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 20 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923474898
Elnummer
8808750
Leverandørens varenummer
231530
Typebeskrivelse
Trebor
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
20 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Total lengde:
460 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
Ja
Senterbordiameter:
3 mm


