Haupa - Spiralbor for tre 22x96mm - 231531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 22 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923536817
Elnummer
8835692
Leverandørens varenummer
231531
Typebeskrivelse
Spiralbor 22mm x96mm
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
22 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
0 °
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
0
Total lengde:
96 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
Ja
Med senterbor:
Ja
Senterbordiameter:
3 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Hardmetall


