Haupa - SPISSTANG 200MM 45 BØYD SLIM - 211390

KopierKopier
Haupa - SPISSTANG 200MM 45 BØYD SLIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Buet

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 60 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 1-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923454920

Elnummer

8809924

Leverandørens varenummer

211390

Typebeskrivelse

Spistang 200mm 45bøyd slim

Form:

Buet

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

60 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

1-komponents

Kompresjonsform:

Andre

Hodebredde:

20 mm

Hodehøyde:

30 mm

Med sideavbiter:

nei

Smidd:

nei

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

Rekkevidde for grep:

0...0 mm

Overflate på grep:

Andre

Spisstang i slank utførelse med ruglet gummiert håndtak for godt grep. Lengde 200mm, 45° bøyd tupp.