Utgått

Haupa - Spisstang 45° med avbiter 200mm - 210398

KopierKopier
Haupa - Spisstang 45° med avbiter 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Buet

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 60 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923137991

Elnummer

8808681

Leverandørens varenummer

210398

Typebeskrivelse

Tenger

Form:

Buet

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

60 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

20 mm

Hodehøyde:

30 mm

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Tang