Haupa - Stålstrips 200 x 4,5mm SS 316 - 262940/200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,5 mm
Båndlengde - 200 mm
Båndlås - Stålnese
Farge - Andre
Båndtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
100 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923547240
Elnummer
1300160
Leverandørens varenummer
262940/200
Typebeskrivelse
1300160
Båndbredde:
4,5 mm
Båndlengde:
200 mm
Båndlås:
Stålnese
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei