Haupa - Stålstrips L 1100 B 10mm SS316 - 262970/1100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 10 mm
Båndlengde - 1100 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Stålnese
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923547677
Elnummer
1300180
Leverandørens varenummer
262970/1100
Typebeskrivelse
1300180
Båndbredde:
10 mm
Båndlengde:
1100 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Stålnese
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
2 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei