Haupa - Steg bor PG 7-29 231320 - 231320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - nei
Egnet for stål - Ja
Egnet for rustfritt stål - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923031510
Elnummer
8809926
Leverandørens varenummer
231320
Typebeskrivelse
Stegbor PG 7-29
Egnet for betong:
nei
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
Ja
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Andre


