Haupa - Stegbor 4-20mm - 231352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall boretrinn - 9
Måleenhet - mm
Max. Bordiameter - 20 mm
Hardmetallutførelse - Ja
Med kantbrytere - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923084912
Elnummer
8876882
Leverandørens varenummer
231352
Typebeskrivelse
8876882
Antall boretrinn:
9
Måleenhet:
mm
Max. Bordiameter:
20 mm
Hardmetallutførelse:
Ja
Med kantbrytere:
nei
Minimum borediameter:
4 mm
Maks platetykkelse:
0 mm
Skjæremateriale:
Hardmetall
Skjæreretning:
Høyre
Antall skjæreblader:
1
Med kjølekanal:
Ja
Spiralspor:
Ja
Senterspiss:
Ja
Utskiftbare sentertapper:
nei


