Haupa - Stegbor 6 steg, 8,5-40,5mm - 231319

KopierKopier
Haupa - Stegbor 6 steg, 8,5-40,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Type låsefunksjon - nei

  • Egnet for stål - Ja

  • Egnet for rustfritt stål - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923153144

Elnummer

8808710

Leverandørens varenummer

231319

Typebeskrivelse

Trappebor

Egnet for betong:

nei

Festesystem:

Sylindrisk tange

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for jernfrie metaller:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

Ja

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Chrom-Vanadium

Steg bor