Haupa - Stort verktøybelte med 8 ulike rom - 220105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 8
Høyde - 300 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923173135
Elnummer
8808844
Leverandørens varenummer
220105
Typebeskrivelse
Verktøy belte
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
8
Høyde:
300 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
200 mm
Dybde:
100 mm
Et meget praktisk og solid verktøybelte med masse plass på grunn av 8 ulike rom og hammerfeste. Passer for livvidde opp til 135cm.


