Haupa - Strips natural 100 x 2,5mm - 262502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 100 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
04011923098582
Elnummer
1300120
Leverandørens varenummer
262502
Typebeskrivelse
1300120
Båndbredde:
2,5 mm
Båndlengde:
100 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
1 mm
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


