Haupa - Strips natural 200 x 2,5mm - 262506

KopierKopier
Haupa - Strips natural 200 x 2,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 2,5 mm

  • Båndlengde - 200 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Hvit

  • Båndtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

04011923098629

Elnummer

1300121

Leverandørens varenummer

262506

Typebeskrivelse

1300121

Båndbredde:

2,5 mm

Båndlengde:

200 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Hvit

Båndtykkelse:

1 mm

Temperaturområde for montasje:

-40...85 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Strips i nylon med høy strekkfasthet og fleksibilitet, farge hvit. Rask og enkel fastmontasje for hånd eller med stripsverktøy. Meget motstandsdyktig mot sjøvann, olje, fett o.l. OBS: ikke UV-bestandig. Produsert i henhold til UL og MIL standard, for miljøer -40°C til +85°C. Tåler opp til 8kg. Leveres i pose a/100stk.