Haupa - Strips natural 292 x 3,6mm - 262510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 3,6 mm
Båndlengde - 292 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923098667
Elnummer
1300123
Leverandørens varenummer
262510
Typebeskrivelse
1300123
Båndbredde:
3,6 mm
Båndlengde:
292 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
1,5 mm
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja