Haupa - Strips natural 550 x 12,7mm - 262546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 12,7 mm
Båndlengde - 550 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
04011923098865
Elnummer
1300130
Leverandørens varenummer
262546
Typebeskrivelse
1300130
Båndbredde:
12,7 mm
Båndlengde:
550 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
3 mm
Temperaturområde for montasje:
-41...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja