Haupa - Strips Sort (UV) 250 x 4,8mm - 262618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,8 mm
Båndlengde - 250 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 2 mm
Emballasje og betingelser
100 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923099190
Elnummer
1300151
Leverandørens varenummer
262618
Typebeskrivelse
1300151
Båndbredde:
4,8 mm
Båndlengde:
250 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
2 mm
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja